曜日別特売

エンドミル HS 多刃 4LF

エンドミル HS 多刃 4LF - FKD(フクダ精工)
刃数4材質SKH56内容量1本
全106種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
106種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008051054LF10.5X50X9510.5509512
9,750
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
008051234LF10X45X8310458310
6,610
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
008051324LF11.5X50X9511.5509512
9,750
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
008051574LF11X50X9511509512
8,020
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
008051664LF12.5X55X10512.55510512
12,570
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
008051844LF12X50X9512509512
8,020
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
008051934LF13.5X55X10513.55510512
12,570
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
008052184LF13X55X105135510512
10,190
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
008052274LF14.5X60X11014.56011016
14,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
008052454LF14X55X105145510512
10,190
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
008052544LF15.5X60X11015.56011016
15,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
008052724LF15X60X110156011016
11,380
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
008052884LF16.5X65X12016.56512016
18,850
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
008053064LF16X60X110166011016
12,570
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
008053154LF17.5X65X12017.56512016
18,850
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
008053334LF17X65X120176512016
15,170
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
008053424LF18.5X70X13518.57013520
21,780
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
008053674LF18X65X120186512016
15,170
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
008053764LF19.5X70X13519.57013520
21,780
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
008053944LF19X70X135197013520
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
008054034LF20.5X75X14020.57514020
26,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
008054284LF20X70X135207013520
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
008054374LF21.5X75X14021.57514020
26,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
008054554LF21X75X140217514020
21,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
008054644LF22.5X80X15022.58015025
32,610
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
008054824LF22X75X140227514020
21,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
008054984LF23.5X80X15023.58015025
32,610
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
008055164LF23X80X150238015025
26,110
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
008055254LF24.5X85X15524.58515525
34,350
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
008055434LF24X80X150248015025
26,110
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
008055524LF25.5X85X15525.58515525
38,140
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
008055774LF25X85X155258515525
27,410
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
008055864LF26.5X90X16026.59016025
44,100
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
008056044LF26X85X155268515525
30,450
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
008056134LF27.5X90X16027.59016025
44,100
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
008056384LF27X90X160279016025
35,430
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
008056564LF28.5X95X16528.59516525
53,300
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
008056654LF28X90X160289016025
35,430
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
008056834LF29.5X95X16529.59516525
53,300
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
008056924LF29X95X165299516525
42,690
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
008057174LF3.5X25X633.525636
6,940
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
008057264LF30X95X165309516525
42,690
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
008057354LF31X95X165319516532
51,250
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
008057444LF32X95X165329516532
51,250
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
008057534LF33X100X1803310018032
63,920
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
008057624LF34X100X1803410018032
64,460
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
008057784LF35X100X1803510018032
65,760
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
008057874LF36X100X1803610018032
70,420
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
008057964LF37X105X1853710518532
78,550
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
008058054LF38X105X1853810518532
78,550
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする