エンドミル HS 多刃 4XLF

エンドミル HS 多刃 4XLF - FKD(フクダ精工)
内容量1本
全160種類を絞り込む
全長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
160種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008070744XLF10.5X60X105105410.51260SKH56
12,570
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
008070834XLF10X100X14014041010100SKH56
13,760
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
008070924XLF10X50X90904101050SKH56
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
008071084XLF10X60X1001004101060SKH56
8,020
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
008071174XLF10X80X1201204101080SKH56
9,320
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
008071264XLF11.5X60X105105411.51260SKH56
12,570
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
008071354XLF11X100X14514541112100SKH56
13,550
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
008071444XLF11X60X1051054111260SKH56
10,190
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
008071534XLF11X80X1251254111280SKH56
10,190
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
008071624XLF12.5X100X150150412.512100SKH56
17,880
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
008071784XLF12.5X60X110110412.51260SKH56
12,900
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
008071874XLF12.5X80X130130412.51280SKH56
15,170
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
008071964XLF12X100X14514541212100SKH56
13,550
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
008072054XLF12X60X1051054121260SKH56
10,190
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
008072144XLF12X80X1251254121280SKH56
10,190
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
008072234XLF13X100X15015041312100SKH56
14,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
008072324XLF13X60X1101104131260SKH56
10,400
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
008072484XLF13X80X1301304131280SKH56
12,350
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
008072574XLF14X100X15015041412100SKH56
14,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
008072664XLF14X60X1101104141260SKH56
10,400
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
008072754XLF14X80X1301304141280SKH56
12,350
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
008072844XLF15X100X15015041516100SKH56
16,690
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
008072934XLF15X80X1301304151680SKH56
12,790
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
008073024XLF16X100X15015041616100SKH56
17,990
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
008073184XLF16X80X1301304161680SKH56
13,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
008073274XLF17X100X15515541716100SKH56
21,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
008073364XLF17X80X1351354171680SKH56
17,450
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
008073454XLF18X100X15515541816100SKH56
21,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
008073544XLF18X80X1351354181680SKH56
17,450
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
008073634XLF19X100X16516541920100SKH56
24,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
008073724XLF19X80X1451454192080SKH56
17,990
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
008073884XLF20X100X16516542020100SKH56
24,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
008073974XLF20X120X18518542020120SKH56
30,120
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
008074064XLF20X150X21521542020150SKH56
36,510
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
008074154XLF20X200X27027042020200SKH56
56,770
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
008074244XLF20X80X1451454202080SKH56
17,990
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
008074334XLF21X100X16516542120100SKH56
28,280
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
008074424XLF21X120X18518542120120SKH56
34,020
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
008074584XLF22X100X16516542220100SKH56
28,280
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
008074674XLF22X120X18518542220120SKH56
34,020
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
008074764XLF22X150X21521542220150SKH56
43,010
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
008074854XLF22X200X27027042220200SKH56
67,390
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
008074944XLF23X100X17017042325100SKH56
30,770
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
008075034XLF23X120X19019042325120SKH56
38,250
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
008075124XLF24X100X17017042425100SKH56
30,770
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
008075284XLF24X120X19019042425120SKH56
38,250
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
008075374XLF24X150X22022042425150SKH56
44,960
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
008075464XLF24X200X27027042425200SKH56
67,390
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
008075554XLF25X100X17017042525100SKH56
30,770
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
008075644XLF25X120X19019042525120SKH56
41,170
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする