曜日別特売

エンドミル HS 多刃 6SF

エンドミル HS 多刃 6SF - FKD(フクダ精工)
内容量1本
全47種類を絞り込む
全長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008086756SF100X4218061004280SKH56
468,440
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008086846SF51X321606513275SKH56
122,200
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
008086936SF51X421706514275SKH56
127,190
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
008087026SF52X321606523275SKH56
122,200
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
008087186SF52X421706524275SKH56
127,190
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
008087276SF53X321606533275SKH56
135,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008087366SF53X421706534275SKH56
140,840
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008087456SF54X321606543275SKH56
135,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008087546SF54X421706544275SKH56
140,840
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008087636SF55X321606553275SKH56
135,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008087726SF55X421706554275SKH56
140,840
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008087886SF56X321606563275SKH56
147,990
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008087976SF56X421706564275SKH56
154,380
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008088066SF57X321606573275SKH56
147,990
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008088156SF57X421706574275SKH56
154,380
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008088246SF58X321606583275SKH56
147,990
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008088336SF58X421706584275SKH56
154,380
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008088426SF59X321606593275SKH56
157,300
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008088586SF59X421706594275SKH56
163,910
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008088676SF60X321606603275SKH56
157,300
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008088766SF60X421706604275SKH56
163,910
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008088856SF61X321656613280SKH56
188,940
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008088946SF61X421756614280SKH56
196,630
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008089036SF62X321656623280SKH56
188,940
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008089126SF62X421756624280SKH56
196,630
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008089286SF63X321656633280SKH56
220,250
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008089376SF63X421756634280SKH56
229,240
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008089466SF64X321656643280SKH56
220,250
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008089556SF64X421756644280SKH56
229,240
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008089646SF65X321656653280SKH56
220,250
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008089736SF65X421756654280SKH56
229,240
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008089826SF66X321656663280SKH56
242,350
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008089986SF66X421756664280SKH56
252,420
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008090076SF67X321656673280SKH56
242,350
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008090166SF67X421756674280SKH56
252,420
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
008090256SF68X321656683280SKH56
242,350
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008090346SF68X421756684280SKH56
252,420
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008090436SF69X321656693280SKH56
242,350
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008090526SF69X421756694280SKH56
252,420
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008090686SF70X321656703280SKH56
242,350
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008090776SF70X421756704280SKH56
252,420
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008090956SF75X421806754280SKH56
298,680
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008091046SF80X421806804280SKH56
341,250
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008091136SF85X421806854280SKH56
373,860
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008091226SF90X421806904280SKH56
402,680
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008091386SF95X421806954280SKH56
441,250
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008090866SF75X321806753280SKH56
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする