エンドミル HS 多刃 6XLF

エンドミル HS 多刃 6XLF - FKD(フクダ精工)
シャンク径(Φmm)42刃数6材質SKH56内容量1本
全6種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008091476XLF55X150X24555150245
226,530
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008091566XLF55X200X29555200295
303,880
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008091656XLF55X250X35055250350
370,400
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008091746XLF60X150X24560150245
261,630
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008091836XLF60X200X29560200295
348,080
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
008091926XLF60X250X35060250350
435,720
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする