エンドミル HS 多刃 LS-4LF

エンドミル HS 多刃 LS-4LF - FKD(フクダ精工)
刃数4材質SKH56内容量1本
全45種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00809542LS-4LF10.5X45X15010.54515010
13,550
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809558LS-4LF10X40X150104015010
9,210
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809567LS-4LF11.5X45X15011.54515010
13,550
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809576LS-4LF11X45X150114515010
10,730
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809585LS-4LF12.5X50X15012.55015012
17,010
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809594LS-4LF12X45X150124515012
10,730
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809603LS-4LF13.5X50X15013.55015012
17,010
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809612LS-4LF13X50X150135015012
13,550
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809628LS-4LF14.5X55X18014.55518012
20,260
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809637LS-4LF14X50X150145015012
13,550
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809646LS-4LF15.5X55X18015.55518012
22,750
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809655LS-4LF15X55X180155518012
16,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809664LS-4LF16.5X60X18016.56018016
26,110
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809673LS-4LF16X55X180165518016
17,990
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809682LS-4LF17.5X60X18017.56018016
26,110
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809698LS-4LF17X60X180176018016
21,020
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809707LS-4LF18.5X65X20018.56520016
30,450
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809716LS-4LF18X60X180186018016
21,020
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809725LS-4LF19.5X65X20019.56520016
30,450
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809734LS-4LF19X65X200196520016
24,270
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809743LS-4LF20X65X200206520020
24,270
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809752LS-4LF21X70X200217020020
29,800
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809768LS-4LF22X70X200227020020
29,800
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809777LS-4LF23X75X250237525020
35,970
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809786LS-4LF24X75X250247525020
35,970
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809795LS-4LF25X80X250258025025
37,810
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809804LS-4LF26X80X250268025025
42,040
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809813LS-4LF27X85X250278525025
49,190
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809822LS-4LF28X85X250288525025
49,190
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809838LS-4LF29X100X2502910025025
59,150
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809847LS-4LF30X100X2503010025025
59,150
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809856LS-4LF32X100X3003210030032
68,250
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809865LS-4LF35X100X3003510030032
83,200
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809874LS-4LF38X100X3003810030032
101,730
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809883LS-4LF40X100X3004010030032
114,190
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809892LS-4LF45X120X3004512030042
159,580
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809908LS-4LF50X120X3005012030042
199,230
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809917LS-4LF6.5X30X1206.5301206
9,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809926LS-4LF6X30X1206301206
7,260
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809935LS-4LF7.5X35X1207.5351206
10,840
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809944LS-4LF7X30X1207301206
7,260
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809953LS-4LF8.5X40X1208.5401208
10,840
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809962LS-4LF8X35X1208351208
8,670
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809978LS-4LF9.5X40X1509.5401508
11,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
00809987LS-4LF9X40X1209401208
8,670
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする