S&K(三興製作所)
エンドミル コートHS 2刃 SS2TS
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
SPM
内容量
1本
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00818055
SSP2TS1.4
1.4
3
¥
7,970
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
00818134
SSP2TS3
3
7
¥
7,970
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
00817872
SS2TS0.3
0.3
0.6
¥
10,100
取扱い終了
00817888
SS2TS0.35
0.35
0.7
¥
10,100
取扱い終了
00817897
SS2TS0.4
0.4
0.8
¥
10,100
取扱い終了
00817906
SS2TS0.45
0.45
1
¥
10,100
取扱い終了
00817915
SS2TS0.5
0.5
1.1
¥
8,770
取扱い終了
00817924
SS2TS0.55
0.55
1.1
¥
8,770
取扱い終了
00817933
SS2TS0.6
0.6
1.1
¥
8,770
取扱い終了
00817942
SS2TS0.65
0.65
1.5
¥
6,740
取扱い終了
00817958
SS2TS0.7
0.7
1.5
¥
6,740
取扱い終了
00817967
SS2TS0.75
0.75
1.5
¥
6,740
取扱い終了
00817976
SS2TS0.8
0.8
2
¥
6,740
取扱い終了
00817985
SS2TS0.85
0.85
2.2
¥
6,740
取扱い終了
00817994
SS2TS0.9
0.9
2.2
¥
6,740
取扱い終了
00818003
SS2TS0.95
0.95
2.5
¥
6,740
取扱い終了
00818012
SSP2TS1
1
2.5
¥
10,650
取扱い終了
00818028
SSP2TS1.1
1.1
2.5
¥
10,650
取扱い終了
00818037
SSP2TS1.2
1.2
3
¥
10,650
取扱い終了
00818046
SSP2TS1.3
1.3
3
¥
7,970
取扱い終了
00818064
SSP2TS1.5
1.5
3.5
¥
7,970
取扱い終了
00818073
SSP2TS1.6
1.6
3.5
¥
7,970
取扱い終了
00818082
SSP2TS1.7
1.7
3.5
¥
7,970
取扱い終了
00818098
SSP2TS1.8
1.8
3.5
¥
7,970
取扱い終了
00818107
SSP2TS1.9
1.9
4
¥
7,970
取扱い終了
00818116
SSP2TS2
2
4
¥
7,970
取扱い終了
00818125
SSP2TS2.5
2.5
5
¥
7,970
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください