曜日別特売

エンドミル コートHS ラフィング SSVSRA

エンドミル コートHS ラフィング SSVSRA - S&K(三興製作所)
刃数4材質STEC内容量1本
全80種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00827444SSVSRA10X0.5R102590100.5
33,600
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
00827453SSVSRA10X1.5R102590101.5
33,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827462SSVSRA10X1R102590101
33,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827478SSVSRA10X2.5R102590102.5
33,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827487SSVSRA10X2R102590102
33,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827496SSVSRA10X3R102590103
33,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827505SSVSRA12X1.5R1230110121.5
40,770
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827514SSVSRA12X1R1230110121
40,770
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
00827523SSVSRA12X2.5R1230110122.5
40,770
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827532SSVSRA12X2R1230110122
40,770
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827548SSVSRA12X3.5R1230110123.5
40,770
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827557SSVSRA12X3R1230110123
40,770
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827566SSVSRA12X4.5R1230110124.5
40,770
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827575SSVSRA12X4R1230110124
40,770
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827584SSVSRA12X5R1230110125
40,770
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827593SSVSRA16X1.5R1640140161.5
41,870
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827602SSVSRA16X1R1640140161
41,870
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827618SSVSRA16X2.5R1640140162.5
41,870
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
00827627SSVSRA16X2R1640140162
41,870
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827636SSVSRA16X3.5R1640140163.5
41,870
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827645SSVSRA16X3R1640140163
41,870
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827654SSVSRA16X4.5R1640140164.5
41,870
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827663SSVSRA16X4R1640140164
41,870
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827672SSVSRA16X5R1640140165
41,870
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827688SSVSRA16X6R1640140166
41,870
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827697SSVSRA20X1.5R2045145201.5
48,150
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
00827706SSVSRA20X1R2045145201
48,150
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827715SSVSRA20X2.5R2045145202.5
48,150
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827724SSVSRA20X2R2045145202
48,150
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827733SSVSRA20X3.5R2045145203.5
48,150
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827742SSVSRA20X3R2045145203
48,150
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827758SSVSRA20X4.5R2045145204.5
48,150
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827767SSVSRA20X4R2045145204
48,150
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827776SSVSRA20X5R2045145205
48,150
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827785SSVSRA20X6R2045145206
48,150
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827794SSVSRA25X1.5R2550150251.5
67,290
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827803SSVSRA25X1R2550150251
67,290
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827812SSVSRA25X2.5R2550150252.5
67,290
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827828SSVSRA25X2R2550150252
67,290
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827837SSVSRA25X3.5R2550150253.5
67,290
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827846SSVSRA25X3R2550150253
67,290
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827855SSVSRA25X4.5R2550150254.5
67,290
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827864SSVSRA25X4R2550150254
67,290
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827873SSVSRA25X5R2550150255
67,290
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827882SSVSRA25X6R2550150256
67,290
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827898SSVSRA30X10R30551652510
91,970
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827907SSVSRA30X2R3055165252
91,970
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827916SSVSRA30X3R3055165253
91,970
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
00827925SSVSRA30X4R3055165254
91,970
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00827934SSVSRA30X5R3055165255
91,970
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする