エンドミル コートHS 多刃 4SGE

エンドミル コートHS 多刃 4SGE - NACHI(不二越)
内容量1本
全35種類を絞り込む
全長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008290634SGE10754101225FAX
8,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
008291674SGE201104202045FAX
24,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
008292824SGE301354302555FAX
55,900
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
008290724SGE11804111230FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008290884SGE12804121230FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008290974SGE13904131635FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008291064SGE14904141635FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008291154SGE15954151640FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008291244SGE16954161640FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008291334SGE171054172040FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008291424SGE181054182040FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008291584SGE191104192045FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008291764SGE211254212045FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008291854SGE221254222045FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008291944SGE231304232550FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008292034SGE241304242550FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008292124SGE251304252550FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008292284SGE261304262550FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008292374SGE271354272555FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008292464SGE281354282555FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008292554SGE291354292555FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008292644SGE3504369FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008292734SGE3.56043.5812FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008292984SGE46044812FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008293074SGE4.56044.5815FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008293164SGE56045815FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008293254SGE5.56045.5815FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008293344SGE66046815FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008293434SGE6.56546.51020FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008293524SGE765471020FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008293684SGE7.56547.51020FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008293774SGE865481020FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008293864SGE8.57548.51025FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008293954SGE975491025FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
008294044SGE9.57549.51025FAX
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
008290724SGE11067556554SGE 11.04SGE11 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755655SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
008290884SGE12067556644SGE 12.04SGE12 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755664SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
008290974SGE13067556734SGE 13.04SGE13 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755673SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
008291064SGE14067556824SGE 14.04SGE14 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755682SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
008291154SGE15067556914SGE 15.04SGE15 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755691SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
008291244SGE16067557074SGE 16.04SGE16 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755707SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
008291334SGE17067557164SGE 17.04SGE17 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755716SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
008291424SGE18067557254SGE 18.04SGE18 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755725SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
008291584SGE19067557344SGE 19.04SGE19 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755734SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
008291764SGE21067557524SGE 21.04SGE21 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755752SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
008291854SGE22067557614SGE 22.04SGE22 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755761SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
008291944SGE23067557774SGE 23.04SGE23 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755777SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
008292034SGE24067557864SGE 24.04SGE24 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755786SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
008292124SGE25067557954SGE 25.04SGE25 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755795SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
008292284SGE26067558044SGE 26.04SGE26 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755804SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
008292374SGE27067558134SGE 27.04SGE27 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755813SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
008292464SGE28067558224SGE 28.04SGE28 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755822SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
008292554SGE29067558314SGE 29.04SGE29 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755831SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
008292644SGE3067555064SGE 3.04SGE3 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755506SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
008292734SGE3.5067555154SGE 3.54SGE3.5 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755515SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
008292984SGE4067555244SGE 4.04SGE4 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755524SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
008293074SGE4.5067555334SGE 4.54SGE4.5 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755533SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
008293164SGE5067555424SGE 5.04SGE5 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755542SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
008293254SGE5.5067555514SGE 5.54SGE5.5 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755551SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
008293344SGE6067555674SGE 6.04SGE6 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755567SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
008293434SGE6.5067555764SGE 6.54SGE6.5 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755576SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
008293524SGE7067555854SGE 7.04SGE7 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755585SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
008293684SGE7.5067555944SGE 7.54SGE7.5 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755594SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
008293774SGE8067556034SGE 8.04SGE8 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755603SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
008293864SGE8.5067556124SGE 8.54SGE8.5 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755612SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
008293954SGE9067556214SGE 9.04SGE9 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755621SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
008294044SGE9.5067556374SGE 9.54SGE9.5 SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06755637SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする