協和精工
エンドミル 焼結 2刃 BVEF
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。V溝、文字彫加工に最適。
用途
焼き入れ鋼の加工
首径(mm)
2
有効長(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00833245
BVEF-2030005
50
2
2
4
3.64
CBN
¥
30,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
00833254
BVEF-2030010
50
2
2
4
3.54
CBN
¥
30,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
00833263
BVEF-2040005
50
2
2
4
2.68
CBN
¥
30,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
00833272
BVEF-2040010
50
2
2
4
2.61
CBN
¥
30,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
00833288
BVEF-2060005
50
2
2
4
1.69
CBN
¥
27,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
00833297
BVEF-2060010
50
2
2
4
1.65
CBN
¥
27,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
00833306
BVEF-2090005
50
2
2
4
0.975
CBN
¥
27,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
00833315
BVEF-2090010
50
2
2
4
0.95
CBN
¥
27,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください