NACHI(不二越)
エンドミル 焼結 2刃 NBNESL
コーナーR(mm)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00833778
NBNESL2080-R02
70
2
8
10
17
BN350
¥
215,300
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00833787
NBNESL2090-R02
70
2
9
10
19
BN350
¥
235,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00833796
NBNESL2100-R02
75
2
10
12
21
BN350
¥
222,340
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください