曜日別特売

エンドミル 焼結 2刃 SBRE

エンドミル 焼結 2刃 SBRE - 協和精工

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。

用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)6材質CBN刃数2内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00833805SBRE-2030050.30.30.9500.05
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00833814SBRE-2040050.40.41.2500.05
26,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00833823SBRE-2050100.50.51.5500.1
25,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00833832SBRE-210010113500.1
24,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00833848SBRE-210020113500.2
24,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00833857SBRE-2150101.51.54.5500.1
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00833866SBRE-2150201.51.54.5500.2
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00833875SBRE-22002021.56500.2
28,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
00833884SBRE-22003021.56500.3
28,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
00833893SBRE-230020329500.2
37,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
00833902SBRE-230030329500.3
37,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
00833918SBRE-230050329500.5
37,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
00833927SBRE-2400034212500.03
46,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
00833936SBRE-2400104212500.1
46,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
00833945SBRE-2400204212500.2
46,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
00833954SBRE-2400304212500.3
46,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
00833963SBRE-2400504212500.5
46,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
00833972SBRE-2500035215600.03
48,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
00833988SBRE-2500105215600.1
48,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
00833997SBRE-2500205215600.2
48,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
00834006SBRE-2500305215600.3
48,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
00834015SBRE-2500505215600.5
48,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
00834024SBRE-2600036220600.03
55,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
00834033SBRE-2600106220600.1
55,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
00834042SBRE-2600206220600.2
55,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
00834058SBRE-2600306220600.3
55,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
00834067SBRE-2600506220600.5
55,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする