エンドミル 焼結 ボールE BBE

エンドミル 焼結 ボールE BBE - 協和精工

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。

用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)6材質CBN内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
外径(Φmm)
刃長(mm)
有効長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00837235BBE-2010S-0.20.20.6150
22,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00837244BBE-2015S-0.30.30.9250
21,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00837253BBE-2020S-0.40.51.2250
20,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00837262BBE-2025S-0.50.51.5250
20,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00837278BBE-2030S-0.60.61.8250
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
00837287BBE-2040S-0.80.82.4250
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
00837296BBE-2050S-113250
18,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
00837305BBE-2060S1.2-1.23.6250
19,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00837314BBE-2070S1.4-1.44.2250
19,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00837323BBE-2075S-1.51.54.5250
19,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00837332BBE-2080S1.6-1.54.8250
19,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00837348BBE-2090S1.8-1.55.4250
19,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00837357BBE-2100S-21.56250
19,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00837366BBE-2150S-329250
32,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
00837375BBE-2200S4-2.512250
47,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
00837384BBE-2250S5-315260
57,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
00837393BBE-2300S6-3.520260
63,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする