エンドミル 焼結 ボールE SBBE

エンドミル 焼結 ボールE SBBE - 協和精工エンドミル 焼結 ボールE SBBE - 協和精工

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。

用途焼き入れ鋼の加工内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00838145SBBE-20105020.260.2CBN
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838154SBBE-20155020.360.3CBN
26,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838163SBBE-20205020.460.4CBN
24,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00838172SBBE-20255020.560.5CBN
24,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00838188SBBE-20305020.660.6CBN
22,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00838197SBBE-20405020.860.8CBN
22,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00838206SBBE-2050502161CBN
22,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00838215SBBE-20605021.261.2CBN
23,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00838224SBBE-20705021.461.4CBN
23,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00838233SBBE-20755021.561.5CBN
23,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00838242SBBE-20805021.661.5CBN
23,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00838258SBBE-20905021.861.5CBN
23,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00838267SBBE-2100502261.5CBN
23,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00838276SBBE-2150502362CBN
38,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
00838285SBBE-2200502462.5CBN
57,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
00838294SBBE-2250602563CBN
68,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
00838303SBBE-2300602663.5CBN
76,400
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
00838312SBBE-3050503161CBN
28,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
00838328SBBE-30755031.561.5CBN
30,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
00838337SBBE-3100503261.5CBN
31,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
00838346SBBE-3150503362CBN
49,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
00838355SBBE-3200503462.5CBN
オープン
取扱い終了
00838364SBBE-3250603563CBN
オープン
取扱い終了
00838373SBBE-3300603663.5CBN
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする