エンドミル 焼結 ボールE SBBEF

エンドミル 焼結 ボールE SBBEF - 協和精工

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。

用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)4材質CBN刃数2内容量1本
全32種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00838382SBBEF-20100060.20.20.650
26,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838398SBBEF-20100120.20.21.250
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838407SBBEF-20150090.30.30.950
25,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838416SBBEF-20150180.30.31.850
26,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838425SBBEF-20200120.40.41.250
24,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838434SBBEF-20200240.40.42.450
25,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838443SBBEF-20250150.50.51.550
23,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838452SBBEF-20250300.50.5350
24,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838468SBBEF-20300180.60.61.850
22,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00838477SBBEF-20300360.60.63.650
22,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838486SBBEF-20400240.80.82.450
22,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00838495SBBEF-20400480.80.84.850
22,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838504SBBEF-205003011350
21,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00838513SBBEF-205004011450
22,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00838522SBBEF-205005011550
22,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00838538SBBEF-205006011650
22,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00838547SBBEF-205008011850
24,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838556SBBEF-2050100111050
25,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838565SBBEF-20600361.21.23.650
22,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838574SBBEF-20600721.21.27.250
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838583SBBEF-20700421.41.44.250
22,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838592SBBEF-20700841.41.48.450
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838608SBBEF-20750451.51.54.550
22,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838617SBBEF-20750901.51.5950
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838626SBBEF-20800481.61.54.850
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838635SBBEF-20800961.61.59.650
23,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838644SBBEF-20900541.81.55.450
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838653SBBEF-20901081.81.510.850
23,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838662SBBEF-210006021.5650
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838678SBBEF-210012021.51250
23,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00838687SBBEF-215009032950
37,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
00838696SBBEF-2150180321860
38,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする