曜日別特売

エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEEM

エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEEM - DIJET(ダイジェット工業)
刃数2材質超硬内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00848462AL-SEEM20303166602
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
00848478AL-SEEM20404206602
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
00848487AL-SEEM20505256652
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00848496AL-SEEM20606256652
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
00848505AL-SEEM20707328752
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00848514AL-SEEM20808328752
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
00848523AL-SEEM20909328802
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
00848532AL-SEEM2100104010802
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
00848548AL-SEEM2110114010902
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
00848557AL-SEEM2120124012902
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
00848566AL-SEEM21401457121102
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
00848575AL-SEEM21601657161102
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
00848584AL-SEEM21801860161302
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
00848593AL-SEEM22002060201302
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする