曜日別特売

エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEESS

エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEESS - DIJET(ダイジェット工業)
刃数2材質超硬内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00850167AL-SEESS2230234613025
89,500
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
00850133AL-SEESS213013268512
30,500
取扱い終了
00850142AL-SEESS215015309516
36,500
取扱い終了
00850158AL-SEESS2210214213025
82,500
取扱い終了
00850176AL-SEESS2250255013025
99,170
取扱い終了
00850185AL-SEESS2270275413032
136,500
取扱い終了
00850194AL-SEESS2290295814032
165,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする