曜日別特売

エンドミル 超硬S 2刃 COMR

エンドミル 超硬S 2刃 COMR - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
内容量1本
全15種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00850718COMR20010-35020.130.25超硬
19,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
00850727COMR20015-35020.1530.4超硬
18,240
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
00850736COMR20020-35020.230.5超硬
12,970
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
00850745COMR20025-35020.2530.6超硬
16,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
00850754COMR20030-35020.330.75超硬
11,700
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
00850763COMR20040-35020.431超硬
11,700
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
00850772COMR20050-35020.531.25超硬
9,400
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
00850788COMR20060-35020.631.5超硬
10,640
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
00850797COMR20070-35020.731.75超硬
10,640
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
00850806COMR20080-35020.832超硬
10,640
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
00850815COMR20090-35020.932.25超硬
10,640
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
00850824COMR20100-3502132.5超硬
8,100
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
00850833COMR20120-35021.233超硬
9,240
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
00850842COMR20150-35021.533.75超硬
8,100
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
00850858COMR20200-3502235超硬
7,370
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする