曜日別特売

エンドミル 超硬S 2刃 DYK5

エンドミル 超硬S 2刃 DYK5 - DIJET(ダイジェット工業)
刃数2材質超微粒子内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00855015DYK5-0202206652
20,840
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00855024DYK5-0303206752
21,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00855033DYK5-0404206752
22,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00855042DYK5-0505256752
23,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00855058DYK5-0606256802
24,670
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00855067DYK5-0707256802
26,340
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00855076DYK5-0808258802
31,840
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00855085DYK5-0909308802
31,840
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00855094DYK5-100103010902
39,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00855103DYK5-1101130121102
45,840
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00855112DYK5-1201230121102
52,500
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00855128DYK5-1301335121102
57,340
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00855137DYK5-1401435121102
62,170
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00855146DYK5-1501535121102
65,500
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00855155DYK5-1601635161202
101,170
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00855164DYK5-1701740161202
111,840
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00855173DYK5-1801840161202
122,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00855182DYK5-1901940201402
141,840
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00855198DYK5-2002040201402
141,840
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする