DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSE
材質
超微粒子
刃数
2
内容量
1本
バスケットに入れる
66
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
先端径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00855846
DZ-VSE-010-120°
1
0.15
4
2
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
00855855
DZ-VSE-010-60°
1
0.15
4
2
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
00855873
DZ-VSE-015-120°
1.5
0.15
4
3
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
00855882
DZ-VSE-015-60°
1.5
0.15
4
3
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
00855907
DZ-VSE-020-120°
2
0.15
4
4
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
00855916
DZ-VSE-020-60°
2
0.15
4
4
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
00855934
DZ-VSE-025-120°
2.5
0.15
4
5
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
00855943
DZ-VSE-025-60°
2.5
0.15
4
5
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
00855968
DZ-VSE-030-120
3
0.4
6
6
50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
00855977
DZ-VSE-030-60
3
0.4
6
6
50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
00855995
DZ-VSE-040-120
4
0.4
6
8
50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
00856004
DZ-VSE-040-60
4
0.4
6
8
50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
00856022
DZ-VSE-050-120
5
0.4
8
10
60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
00856038
DZ-VSE-050-60
5
0.4
8
10
60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
00856056
DZ-VSE-060-120
6
0.4
8
12
70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
00856065
DZ-VSE-060-60
6
0.4
8
12
70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
00856083
DZ-VSE-080-120
8
0.4
10
16
80
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
00856092
DZ-VSE-080-60
8
0.35
10
16
80
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
00856117
DZ-VSE-100-120
10
0.4
12
18
90
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
00856126
DZ-VSE-100-60
10
0.35
12
18
90
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
00856144
DZ-VSE-120-120
12
0.4
12
20
100
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
00856153
DZ-VSE-120-60
12
0.35
12
20
100
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
00856178
DZ-VSE-160-120
16
0.4
16
30
120
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
00856187
DZ-VSE-160-60
16
0.35
16
30
120
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
00856205
DZ-VSE-200-120
20
0.4
20
40
140
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
00856214
DZ-VSE-200-60
20
0.35
20
40
140
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
00856232
DZ-VSE-LS-030-120°
3
0.4
3
6
80
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
00856248
DZ-VSE-LS-030-60°
3
0.4
3
6
80
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
00856257
DZ-VSE-LS-030-90°
3
0.4
3
6
80
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
00856266
DZ-VSE-LS-040-120°
4
0.4
4
8
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
00856275
DZ-VSE-LS-040-60°
4
0.4
4
8
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
00856284
DZ-VSE-LS-040-90°
4
0.4
4
8
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
00856293
DZ-VSE-LS-050-120°
5
0.4
5
10
110
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
00856302
DZ-VSE-LS-050-60°
5
0.4
5
10
110
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
00856318
DZ-VSE-LS-050-90°
5
0.4
5
10
110
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
00856327
DZ-VSE-LS-060-120°
6
0.4
6
12
120
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
00856336
DZ-VSE-LS-060-60°
6
0.4
6
12
120
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
00856345
DZ-VSE-LS-060-90°
6
0.4
6
12
120
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
00856354
DZ-VSE-LS-080-120°
8
0.4
8
16
150
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
00856363
DZ-VSE-LS-080-60°
8
0.35
8
16
150
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
00856372
DZ-VSE-LS-080-90°
8
0.3
8
16
150
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
00856388
DZ-VSE-LS-100-120°
10
0.4
10
18
160
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
00856397
DZ-VSE-LS-100-60°
10
0.35
10
18
160
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
00856406
DZ-VSE-LS-100-90°
10
0.3
10
18
160
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
00856415
DZ-VSE-LS-120-120°
12
0.4
12
20
180
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
00856424
DZ-VSE-LS-120-60°
12
0.35
12
20
180
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
00856433
DZ-VSE-LS-120-90°
12
0.3
12
20
180
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
00856442
DZ-VSE-LS-160-120°
16
0.4
16
30
230
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
00856458
DZ-VSE-LS-160-60°
16
0.35
16
30
230
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
00856467
DZ-VSE-LS-160-90°
16
0.3
16
30
230
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ