曜日別特売

エンドミル 超硬S 2刃 LS-OCFS2

エンドミル 超硬S 2刃 LS-OCFS2 - DIJET(ダイジェット工業)
刃数2材質超微粒子内容量1本
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00864632LS-OCFS2-02021041402
21,340
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864648LS-OCFS2-0252.51541402
21,340
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864657LS-OCFS2-03031541402
21,340
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864666LS-OCFS2-0353.52041402
21,340
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864675LS-OCFS2-04042061402
22,340
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864684LS-OCFS2-0454.52861502
22,340
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864693LS-OCFS2-05052861502
23,840
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864702LS-OCFS2-0555.53061502
22,340
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864718LS-OCFS2-06063061502
24,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864727LS-OCFS2-0656.53061502
30,340
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864736LS-OCFS2-07074081802
33,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864745LS-OCFS2-0757.54081802
33,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864754LS-OCFS2-08084081802
33,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864763LS-OCFS2-0858.54081802
39,340
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864772LS-OCFS2-090950102302
49,670
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864788LS-OCFS2-1001050102302
49,670
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864797LS-OCFS2-1101150122302
59,340
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864806LS-OCFS2-1201250122302
59,340
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864815LS-OCFS2-1401470162502
89,170
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864824LS-OCFS2-1501570162502
89,170
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864833LS-OCFS2-1601670162502
89,170
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
00864842LS-OCFS2-1801870202502
106,000
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864858LS-OCFS2-2002070202502
120,670
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864867LS-OCFS2-2502570252502
173,340
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00864876LS-OCFS2-3003080322502
238,340
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする