曜日別特売

エンドミル 超硬S 2刃 OCAS2

エンドミル 超硬S 2刃 OCAS2 - DIJET(ダイジェット工業)
刃数2材質超硬内容量1本
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00887556OCAS2-030L322656
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00887565OCAS2-030S311506
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
00887574OCAS2-035L3.524656
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00887583OCAS2-035S3.512506
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
00887592OCAS2-040L426656
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
00887608OCAS2-040S414506
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
00887617OCAS2-045L4.530656
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
00887626OCAS2-045S4.516506
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
00887635OCAS2-050L532756
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00887644OCAS2-050S517556
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
00887653OCAS2-055L5.532756
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00887662OCAS2-055S5.517556
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
00887678OCAS2-060L632756
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00887687OCAS2-060S617556
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
00887696OCAS2-065L6.542958
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
00887705OCAS2-065S6.517556
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
00887714OCAS2-070L742958
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
00887723OCAS2-070S722658
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
00887732OCAS2-075L7.542958
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
00887748OCAS2-075S7.522658
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00887757OCAS2-080L842958
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
00887766OCAS2-080S822658
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00887775OCAS2-085L8.5421108
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
00887784OCAS2-085S8.522658
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00887793OCAS2-090L94211010
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
00887802OCAS2-090S9227010
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00887818OCAS2-095L9.54211010
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
00887827OCAS2-095S9.5227010
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00887836OCAS2-100L105312010
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
00887845OCAS2-100S10287510
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00887854OCAS2-105L10.55312012
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
00887863OCAS2-105S10.5287510
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
00887872OCAS2-110L115312012
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
00887888OCAS2-110S11288012
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
00887897OCAS2-115L11.55312012
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
00887906OCAS2-115S11.5288012
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
00887915OCAS2-120L125312012
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
00887924OCAS2-120S12288012
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
00887933OCAS2-130L136513012
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
00887942OCAS2-130S13358512
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
00887958OCAS2-140L147514016
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
00887967OCAS2-140S14409516
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
00887976OCAS2-150L157514016
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
00887985OCAS2-150S15409516
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
00887994OCAS2-160L167514016
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
00888003OCAS2-160S16409516
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
00888012OCAS2-170L177515020
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
00888028OCAS2-170S174511520
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
00888037OCAS2-180L187515020
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
00888046OCAS2-180S184511520
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする