曜日別特売

エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2

エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2 - DIJET(ダイジェット工業)
刃数2材質超微粒子内容量1本
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00891214OCFS2-010M133382
14,090
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00891223OCFS2-010S136452
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
00891232OCFS2-011M1.13.33382
14,090
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00891248OCFS2-012M1.23.63382
14,090
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00891257OCFS2-013M1.33.93382
14,090
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00891266OCFS2-014M1.44.23382
13,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00891275OCFS2-015M1.54.53382
13,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00891284OCFS2-015S1.556452
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
00891293OCFS2-016M1.64.83382
13,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00891302OCFS2-017M1.75.13382
13,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00891318OCFS2-018M1.85.43382
13,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00891327OCFS2-019M1.95.73382
13,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00891336OCFS2-020M263382
12,420
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00891345OCFS2-020S266452
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
00891354OCFS2-025M2.57.53382
12,420
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00891363OCFS2-025S2.586452
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
00891372OCFS2-030L3206602
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
00891388OCFS2-030M393382
12,420
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00891397OCFS2-030S3106452
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
00891406OCFS2-035L3.5226602
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
00891415OCFS2-035S3.5116452
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
00891424OCFS2-040L4246602
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00891433OCFS2-040S4126452
オープン
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
00891442OCFS2-045L4.5286602
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00891458OCFS2-045S4.5146452
オープン
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
00891467OCFS2-050L5306702
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00891476OCFS2-050S5156502
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
00891485OCFS2-055L5.5306702
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00891494OCFS2-055S5.5156502
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
00891503OCFS2-060L6306702
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00891512OCFS2-060S6156502
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
00891528OCFS2-065L6.5408902
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00891537OCFS2-065S6.5156502
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
00891546OCFS2-070L7408902
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00891555OCFS2-070S7208602
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
00891564OCFS2-075L7.5408902
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
00891573OCFS2-075S7.5208602
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
00891582OCFS2-080L8408902
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
00891598OCFS2-080S8208602
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
00891607OCFS2-085L8.540101002
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
00891616OCFS2-085S8.5208602
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00891625OCFS2-090L940101002
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
00891634OCFS2-090S92010652
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00891643OCFS2-095L9.540101002
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
00891652OCFS2-095S9.52010652
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00891668OCFS2-100L1050101102
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
00891677OCFS2-100S102510702
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00891686OCFS2-105L10.550121102
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
00891695OCFS2-105S10.52510702
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
00891704OCFS2-110L1150121102
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする