DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 PS-SED
材質
KT9
刃数
2
内容量
1本
全26種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
0.4
0.5
0.8
1
1.5
2
3
4
6
シャンク径(Φmm)
3
4
6
刃長(mm)
選択してください
0.8
1
1.6
2
3
4
6
8
12
有効長(mm)
選択してください
3
4
6
8
10
12
14
16
18
21
24
26
32
42
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00893463
PS-SED2004-3
0.4
3
0.8
3
38
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893472
PS-SED2005-4
0.5
3
1
4
38
¥
11,240
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893488
PS-SED2005-6
0.5
3
1
6
38
¥
11,240
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893497
PS-SED2008-8
0.8
4
1.6
8
45
¥
8,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893506
PS-SED2010-10
1
4
2
10
45
¥
8,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893515
PS-SED2010-12
1
4
2
12
45
¥
8,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893524
PS-SED2010-6
1
4
2
6
45
¥
8,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893533
PS-SED2010-8
1
4
2
8
45
¥
8,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
00893542
PS-SED2015-10
1.5
4
3
10
45
¥
8,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893558
PS-SED2015-16
1.5
4
3
16
50
¥
8,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893567
PS-SED2015-21
1.5
4
3
21
55
¥
8,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893576
PS-SED2015-6
1.5
4
3
6
45
¥
8,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893585
PS-SED2020-10
2
4
4
10
50
¥
8,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893594
PS-SED2020-12
2
4
4
12
50
¥
8,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893603
PS-SED2020-14
2
4
4
14
50
¥
8,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893612
PS-SED2020-16
2
4
4
16
50
¥
8,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893628
PS-SED2020-21
2
4
4
21
55
¥
8,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893637
PS-SED2020-8
2
4
4
8
50
¥
8,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893646
PS-SED2030-16
3
6
6
16
70
¥
10,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893655
PS-SED2030-21
3
6
6
21
70
¥
10,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
00893664
PS-SED2030-26
3
6
6
26
70
¥
10,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893673
PS-SED2040-18
4
6
8
18
70
¥
10,970
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893682
PS-SED2040-24
4
6
8
24
70
¥
10,970
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893698
PS-SED2040-32
4
6
8
32
70
¥
10,970
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893707
PS-SED2040-42
4
6
8
42
80
¥
11,420
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00893716
PS-SED2060-42
6
6
12
42
80
¥
12,640
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください