曜日別特売

エンドミル 超硬S 2刃 SCSE

エンドミル 超硬S 2刃 SCSE - DIJET(ダイジェット工業)
刃数2材質超微粒子内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00895046SCSE-2010153402
7,790
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895055SCSE-20151.573402
7,790
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895064SCSE-20202103402
7,790
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895073SCSE-20252.5153452
8,600
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895082SCSE-20303153452
8,600
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895098SCSE-20404204452
8,600
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895107SCSE-20505256602
10,870
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895116SCSE-20606256602
10,870
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895125SCSE-20808258802
14,420
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895134SCSE-2100103010802
20,170
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00895143SCSE-2120123012802
24,170
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする