曜日別特売

エンドミル 超硬S 2刃 VSE

エンドミル 超硬S 2刃 VSE - DIJET(ダイジェット工業)
内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00898738VSE-LS-030-120°802336超微粒子
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00898747VSE-LS-030-60°802336超微粒子
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00898756VSE-LS-030-90°802336超微粒子
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00898765VSE-LS-040-120°1002448超微粒子
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00898774VSE-LS-040-60°1002448超微粒子
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00898783VSE-LS-040-90°1002448超微粒子
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00898792VSE-LS-050-120°11025510超微粒子
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00898808VSE-LS-050-60°11025510超微粒子
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00898817VSE-LS-050-90°11025510超微粒子
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00898826VSE-LS-060-120°12026612超微粒子
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00898835VSE-LS-060-60°12026612超微粒子
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00898844VSE-LS-060-90°12026612超微粒子
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00898853VSE-LS-080-120°15028816超微粒子
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
00898862VSE-LS-080-60°15028816超微粒子
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
00898878VSE-LS-080-90°15028816超微粒子
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
00898887VSE-LS-100-120°1602101018超微粒子
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
00898896VSE-LS-100-60°1602101018超微粒子
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
00898905VSE-LS-100-90°1602101018超微粒子
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
00898914VSE-LS-120-120°1802121220超微粒子
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
00898923VSE-LS-120-60°1802121220超微粒子
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
00898932VSE-LS-120-90°1802121220超微粒子
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
00898948VSE-LS-160-120°2302161630超微粒子
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
00898957VSE-LS-160-60°2302161630超微粒子
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
00898966VSE-LS-160-90°2302161630超微粒子
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
00898975VSE-LS-200-120°2502202040超微粒子
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
00898984VSE-LS-200-60°2502202040超微粒子
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
00898993VSE-LS-200-90°2502202040超微粒子
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする