曜日別特売

エンドミル 超硬S ボールE DZ-SBEL

エンドミル 超硬S ボールE DZ-SBEL - DIJET(ダイジェット工業)
刃数2材質超微粒子内容量1本
全37種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00961038DZ-SBEL-R-0.515454
21,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961047DZ-SBEL-R-0.751.58454
21,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961056DZ-SBEL-R-1210504
19,670
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961065DZ-SBEL-R-1.252.513504
19,670
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961074DZ-SBEL-R-1.5315554
19,670
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961083DZ-SBEL-R-1.5-T341006
20,340
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961092DZ-SBEL-R-1.753.518554
20,340
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961108DZ-SBEL-R-10206015020
170,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961117DZ-SBEL-R10-T202522025
198,340
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961126DZ-SBEL-R-12.5256515025
231,670
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961135DZ-SBEL-R-1-T23804
15,970
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961144DZ-SBEL-R-2420604
19,840
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961153DZ-SBEL-R-2.254.523606
23,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961162DZ-SBEL-R-2.5525706
22,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961178DZ-SBEL-R-2.5-T571158
28,340
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961187DZ-SBEL-R-2.755.528806
24,170
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961196DZ-SBEL-R-2-T461006
25,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961205DZ-SBEL-R-3630806
22,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961214DZ-SBEL-R-3.5730808
27,840
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961223DZ-SBEL-R-3.5-T71012510
35,340
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961232DZ-SBEL-R-3-T681158
30,670
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961248DZ-SBEL-R-4835908
29,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961257DZ-SBEL-R-4.59409010
37,670
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961266DZ-SBEL-R-4-T81212510
39,500
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961275DZ-SBEL-R-5104510010
41,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961284DZ-SBEL-R-5.5114510010
43,840
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961293DZ-SBEL-R-5-T101514012
47,840
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961302DZ-SBEL-R-6125010012
55,340
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961318DZ-SBEL-R-6.5135011012
73,340
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961327DZ-SBEL-R-6-T121815016
62,340
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961336DZ-SBEL-R-7145512012
84,000
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961345DZ-SBEL-R-7.5155512016
106,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961354DZ-SBEL-R-8165513016
112,340
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961363DZ-SBEL-R-8.5175513020
134,840
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961372DZ-SBEL-R-8-T162318020
138,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961388DZ-SBEL-R-9185513020
147,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00961397DZ-SBEL-R-9.5195814020
158,670
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする