曜日別特売

エンドミル 超硬S ボールE LN-SBEL

エンドミル 超硬S ボールE LN-SBEL - DIJET(ダイジェット工業)
刃数2材質超微粒子内容量1本
全25種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00964303LN-SBEL-R12101004
20,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964312LN-SBEL-R1.252.5131004
20,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964328LN-SBEL-R1.53151004
20,500
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
00964337LN-SBEL-R1.753.5181004
20,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964346LN-SBEL-R10206020020
140,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964355LN-SBEL-R12.5256520025
186,670
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964364LN-SBEL-R15308020032
243,340
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964373LN-SBEL-R24201004
20,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964382LN-SBEL-R2.254.5231206
26,670
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964398LN-SBEL-R2.55251206
26,670
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964407LN-SBEL-R2.755.5281206
26,670
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964416LN-SBEL-R36301206
26,670
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964425LN-SBEL-R3.57301408
40,840
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964434LN-SBEL-R48351408
40,840
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964443LN-SBEL-R4.594017010
52,340
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964452LN-SBEL-R5104517010
52,340
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964468LN-SBEL-R5.5114518010
59,170
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964477LN-SBEL-R6125018012
70,840
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964486LN-SBEL-R6.5135018012
70,840
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964495LN-SBEL-R7145519016
84,840
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964504LN-SBEL-R7.5155519016
101,670
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964513LN-SBEL-R8165519016
101,670
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964522LN-SBEL-R8.5175520016
106,500
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964538LN-SBEL-R9185520020
140,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964547LN-SBEL-R9.5195820020
140,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする