エンドミル 超硬S ボールE LS-SBE

エンドミル 超硬S ボールE LS-SBE - DIJET(ダイジェット工業)
刃数2材質超微粒子内容量1本
全29種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00964617LS-SBE-R1241404
30,170
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964626LS-SBE-R1.252.541404
30,170
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964635LS-SBE-R1.5361404
30,170
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964644LS-SBE-R1.753.581406
36,340
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964653LS-SBE-R10205025020
141,840
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964662LS-SBE-R12.5255025025
193,340
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964678LS-SBE-R15307025032
266,670
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964687LS-SBE-R2481406
36,340
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964696LS-SBE-R2.254.5121506
36,340
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964705LS-SBE-R2.55121506
36,340
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964714LS-SBE-R2.755.5201506
39,340
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964723LS-SBE-R36201506
39,340
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964732LS-SBE-R3.256.5201506
44,170
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964748LS-SBE-R3.57251808
59,670
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964757LS-SBE-R3.757.5251808
59,670
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964766LS-SBE-R48251808
59,670
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964775LS-SBE-R4.258.5251808
64,500
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964784LS-SBE-R4.593020010
66,670
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964793LS-SBE-R4.759.53020010
66,670
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964802LS-SBE-R5104023010
66,670
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964818LS-SBE-R5.5114023010
70,340
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964827LS-SBE-R6124523012
76,840
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964836LS-SBE-R6.5134523012
81,840
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964845LS-SBE-R7145025016
104,340
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964854LS-SBE-R7.5155025016
104,340
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964863LS-SBE-R8165025016
104,340
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964872LS-SBE-R8.5175025016
109,000
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964888LS-SBE-R9185025020
141,840
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00964897LS-SBE-R9.5195025020
141,840
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする