曜日別特売

エンドミル 超硬S 多刃 LS-OCFS4

エンドミル 超硬S 多刃 LS-OCFS4 - DIJET(ダイジェット工業)
刃数4材質超微粒子内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00982345LS-OCFS4-0303151404
22,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00982354LS-OCFS4-0353.5201404
22,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00982363LS-OCFS4-0404201406
23,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00982372LS-OCFS4-0454.5281506
25,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00982388LS-OCFS4-0505281506
25,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00982397LS-OCFS4-0555.5301506
26,670
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
00982406LS-OCFS4-0606301506
26,670
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00982415LS-OCFS4-0656.5301506
32,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00982424LS-OCFS4-0707401808
35,170
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00982433LS-OCFS4-0757.5401808
35,170
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00982442LS-OCFS4-0808401808
35,170
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00982458LS-OCFS4-0858.5401808
41,670
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00982467LS-OCFS4-09095023010
53,340
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00982476LS-OCFS4-100105023010
53,340
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00982485LS-OCFS4-110115023012
63,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00982494LS-OCFS4-120125023012
63,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00982503LS-OCFS4-140147025016
94,500
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00982512LS-OCFS4-150157025016
94,500
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00982528LS-OCFS4-160167025016
94,500
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00982537LS-OCFS4-180187025020
111,340
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00982546LS-OCFS4-200207025020
128,340
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00982555LS-OCFS4-250257025025
181,670
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00982564LS-OCFS4-300308025032
250,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする