DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 多刃 OCFS4
刃数
4
材質
超微粒子
内容量
1本
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00992653
OCFS4-030L
3
20
6
60
4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
00992662
OCFS4-030S
3
10
6
45
4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
00992678
OCFS4-035L
3.5
22
6
60
4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
00992687
OCFS4-035S
3.5
11
6
45
4
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
00992696
OCFS4-040L
4
24
6
60
4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
00992705
OCFS4-040S
4
12
6
45
4
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
00992714
OCFS4-045L
4.5
28
6
60
4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
00992723
OCFS4-045S
4.5
14
6
45
4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
00992732
OCFS4-050L
5
30
6
70
4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
00992748
OCFS4-050S
5
15
6
50
4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
00992757
OCFS4-055L
5.5
30
6
70
4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
00992766
OCFS4-055S
5.5
15
6
50
4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
00992775
OCFS4-060L
6
30
6
70
4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
00992784
OCFS4-060S
6
15
6
50
4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
00992793
OCFS4-065L
6.5
40
8
90
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
00992802
OCFS4-065S
6.5
15
6
50
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
00992818
OCFS4-070L
7
40
8
90
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
00992827
OCFS4-070S
7
20
8
60
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
00992836
OCFS4-075L
7.5
40
8
90
4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
00992845
OCFS4-075S
7.5
20
8
60
4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
00992854
OCFS4-080L
8
40
8
90
4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
00992863
OCFS4-080S
8
20
8
60
4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
00992872
OCFS4-085L
8.5
40
10
100
4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
00992888
OCFS4-085S
8.5
20
8
60
4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
00992897
OCFS4-090L
9
40
10
100
4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
00992906
OCFS4-090S
9
20
10
65
4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
00992915
OCFS4-095L
9.5
40
10
100
4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
00992924
OCFS4-095S
9.5
20
10
65
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
00992933
OCFS4-100L
10
50
10
110
4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
00992942
OCFS4-100S
10
25
10
70
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
00992958
OCFS4-105L
10.5
50
12
110
4
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
00992967
OCFS4-105S
10.5
25
10
70
4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
00992976
OCFS4-110L
11
50
12
110
4
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
00992985
OCFS4-110S
11
25
12
75
4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
00992994
OCFS4-115L
11.5
50
12
110
4
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
00993003
OCFS4-115S
11.5
25
12
75
4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
00993012
OCFS4-120L
12
50
12
110
4
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
00993028
OCFS4-120S
12
25
12
75
4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
00993037
OCFS4-130L
13
60
12
120
4
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
00993046
OCFS4-130S
13
30
12
80
4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
00993055
OCFS4-140L
14
70
16
130
4
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
00993064
OCFS4-140S
14
35
16
90
4
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
00993073
OCFS4-150L
15
70
16
130
4
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
00993082
OCFS4-150S
15
35
16
90
4
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
00993098
OCFS4-160L
16
70
16
130
4
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
00993107
OCFS4-160S
16
35
16
90
4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
00993116
OCFS4-170L
17
70
20
140
4
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
00993125
OCFS4-170S
17
40
20
105
4
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
00993134
OCFS4-180L
18
70
20
140
4
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
00993143
OCFS4-180S
18
40
20
105
4
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ