エンドミル 超硬付 ボールE LS-BE

エンドミル 超硬付 ボールE LS-BE - DIJET(ダイジェット工業)
刃数2材質UMS内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01016663LS-BE-100103013012
35,500
取扱い終了
01016672LS-BE-110113013012
37,840
取扱い終了
01016688LS-BE-120123015012
38,670
取扱い終了
01016697LS-BE-130133015016
39,840
取扱い終了
01016706LS-BE-140144015016
44,340
取扱い終了
01016715LS-BE-150154015016
44,670
取扱い終了
01016724LS-BE-160165018016
47,000
取扱い終了
01016733LS-BE-170175018020
52,000
取扱い終了
01016742LS-BE-180185018020
53,670
取扱い終了
01016758LS-BE-190195018020
54,500
取扱い終了
01016767LS-BE-200206020020
58,170
取扱い終了
01016776LS-BE-220226020025
67,340
取扱い終了
01016785LS-BE-240246022025
75,340
取扱い終了
01016794LS-BE-250256022025
81,840
取扱い終了
01016803LS-BE-260266022025
83,000
取扱い終了
01016812LS-BE-280286024025
89,340
取扱い終了
01016828LS-BE-300306024032
104,000
取扱い終了
01016837LS-BE-320326024032
124,170
取扱い終了
01016846LS-BE-340347026032
152,840
取扱い終了
01016855LS-BE-350357026032
152,840
取扱い終了
01016864LS-BE-360367026032
152,840
取扱い終了
01016873LS-BE-380387026032
171,670
取扱い終了
01016882LS-BE-400408028042
171,670
取扱い終了
01016898LS-BE-440448028042
201,670
取扱い終了
01016907LS-BE-450458028042
238,340
取扱い終了
01016916LS-BE-460468028042
241,670
取扱い終了
01016925LS-BE-480488030042
246,670
取扱い終了
01016934LS-BE-500508030042
260,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする