曜日別特売

カッタ HS 柄付 CC

カッタ HS 柄付 CC - EIKO(栄工舎)
材質SKH56刃数2内容量1本
全38種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
片角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01029945CC+10x12010162212060
19,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
01029954CC+10x3010163112015
37,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
01029963CC+10x6010162212030
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
01029972CC+10x9010162212045
19,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
01029988CC+12x12012162612560
30,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
01029997CC+12x3012163812515
38,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
01030006CC+12x6012162612530
32,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
01030015CC+12x9012162612545
30,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
01030024CC+16x12016203214560
45,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
01030033CC+16x3016204714515
59,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
01030042CC+16x6016203214530
48,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
01030058CC+16x9016203214545
45,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
01030067CC+20x12020253816560
53,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
01030076CC+20x3020255716515
74,500
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
01030085CC+20x6020253816530
57,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
01030094CC+20x9020253816545
53,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
01030103CC+25x12025324517060
63,300
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
01030112CC+25x3025326817015
96,800
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
01030128CC+25x6025324517030
71,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
01030137CC+25x9025324517045
63,300
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
01030146CC+30x12030325018060
155,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
01030155CC+30x6030325018030
162,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
01030164CC+30x9030325018045
155,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
01030173CC+35x12035326019060
205,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
01030182CC+35x6035326019030
218,100
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
01030198CC+35x9035326019045
205,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
01030207CC+4x12048117560
13,100
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
01030216CC+4x3048157515
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
01030225CC+4x6048117530
13,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
01030234CC+4x9048117545
13,100
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
01030243CC+6x120610138560
15,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
01030252CC+6x30610198515
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
01030268CC+6x60610138530
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
01030277CC+6x90610138545
15,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
01030286CC+8x1208121910060
18,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
01030295CC+8x308122510015
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
01030304CC+8x608121910030
19,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
01030313CC+8x908121910045
18,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする