曜日別特売

かるがる草削 鋼付

かるがる草削 鋼付 - OWLかるがる草削 鋼付 - OWLかるがる草削 鋼付 - OWLかるがる草削 鋼付 - OWL
(7件のレビュー)
全長(mm)1300質量(g)400刃長(mm)120柄長さ(mm)1200刃渡り(mm)120内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃形
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00763245722ネジリ刃
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
00763254723山型刃
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: 自宅とブロック塀の取合いの掃除に使う
その他業種

自宅の狭い取合いに草が生えブロック塀越しに数年振りで草刈りをしました。
この長さで有ってこそ出来ました。
序でに、玄関前の溝掃除に取り掛かる予定。

対象商品 : 00763245
2023-09-19
用途: 草取り
不動産業

立った姿勢で草取りが出来て足腰が楽です。鎌も切れ味が良いです。軽くて使いやすい。とても気に入りました。

対象商品 : 00763245
2020-09-02
用途: 庭の草削ぎ
製造業

軽くてびっくりしました。刃と柄の固定部分もしっかりしています。刃も鋭くて良かったです。柄はアルミではなくてスチールのビニール被覆だと思いますがアルミだったらもっと良かったと思います。刃を研ぎながら使っていこうと思います。

対象商品 : 00763245
2020-06-19
用途: 除草作業

まず、本体の軽さに驚きました。
今まで、柄の短い草苅鎌等で作業していたので、中腰の上に腕が痛かったのですが、柄が長く足で踏ん張れるので軽減はされました。
刈るというよりは土ごとえぐる感じなので、力はそれなりにいります。
余りに長い草丈は作業しづらくも感じましたが、一度除草して、あとはこまめに除草していけば楽になるかと。
耐久性は、今後の使用回数になるのでまだわかりません。

対象商品 : 00763245
2020-04-26
用途: 草取り作業
製造業

柄が長い為移動回数を減らして広い範囲の草を一度に取ることができる。
また両手で持つ為半分の力で作業ができ、農作業、草取り作業の省力化と効率化を図ることができる。
草が生い茂った場所でも楽に作業でき、面倒である筈の草取りが楽しみに変わるという効果も期待できる。
まだ購入して数回使用しただけだが今後に耐久性にも期待したい。

対象商品 : 00763245
2015-11-23
用途: てん菜の取り残しの葉を切るのに使用。
ファーム澤木農・林・水産業

大変軽くて良かったです。

対象商品 : 00763245
2020-06-23
用途: 除草作業時

柄の先端部分のキャップが、3回ほど使用しただけで外れました。すぐに嵌めることはできますが、キャップ部分に穴があるところを見ると、紐を通して吊るせるようにされていると思われます。今回、簡単に外れたので、吊るすことは難しいのではないでしょうか。
キャップが外れても、除草作業には問題はありませんが、気になりましたので再度レビューしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする