けずっ太郎 ジャンボ

けずっ太郎 ジャンボ - ドウカンけずっ太郎 ジャンボ - ドウカンけずっ太郎 ジャンボ - ドウカンけずっ太郎 ジャンボ - ドウカン

土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。
1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。
白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。広い場所を一気に作業したいという声に応えた刃幅はジャンボな220mm。

全長(mm)1490質量(g)800刃幅(mm)220柄長さ(mm)1350適合替刃DK-802K内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01046982DK-802
5,780
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする