曜日別特売

草削り三日月

草削り三日月 - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)
(4件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。
主に右利きの方に適しています。
ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。

全長(mm)390形状ギザ刃刃幅(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0103608735004
1,350
799
値下げ
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 敷地内の雑草駆除
その他業種

こちらの商品がとても使いやすいので、買い替え時はこの商品にすることにしています。

対象商品 : 01036087
2017-06-17
用途: 除草作業
サービス業

従来 対称の草削りを愛用していましたが、 三日月はまた使い勝手がよく 関心しました。 新品の為 バリバリ 草がひけます。 ありがとうございます。 今後ますますの 新製品をきたいします。

対象商品 : 01036087
2017-08-20
用途: 雑草刈りに

今のこの季節8月は油断してるとあっと言う間に雑草が伸びてきます。
大雑把に刈る分には楽になりました。

対象商品 : 01036087
2016-05-09
用途: 草の管理

草の除去が楽になりました 改良する所は別にありませんがv型の溝をもう少し深くしてはいかがでしょうか

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする