ねじり鎌

ねじり鎌 - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)
(7件のレビュー)

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。
刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。主に右利きの方に適しています。
首の部分が細く見やすい形状ですので作業がしやすくなっています。
ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。

全長(mm)350刃長(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)刃物鋼(クロームメッキ仕上)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0103612335008
1,350
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01036123
2024-04-15
用途: 草刈り
ほそかわ防災企画サービス業

柔らかい土の部分は、とても簡単に草取りができましたが、荒れ地部分や硬い土の草取りには、軽量が故に不向きです。商品説明に、その旨の記載があると分かりやすいと思いました。

対象商品 : 01036123
2023-10-10
用途: 除草
製造業

ねじり鎌を初めて使ってみました。手首に負担がなくて良かったです。

対象商品 : 01036123
2022-07-09
用途: 畑作業時
アイ・コムセキュリティーサービス業

「グリップ部⇔刃部」の角度が絶妙で、雑草除去に大変使い易いです。

対象商品 : 01036123
2021-07-18
用途: 草刈り
その他業種

畑の草刈りに使用しました。1回では無理でしたが2、3回削っていると草が土から取れて、手早く除草できました。力の強い人なら1回で除草できるのではないでしょうか?
とても重宝しています。

対象商品 : 01036123
2020-03-10
用途: 草刈り

他のねじり鎌より柄が長くしっかりしているので、作業がしやすい。

対象商品 : 01036123
2017-10-15
用途: 草刈り補助・防草シート施工前の地ならし
YM企画コーポレーションサービス業

これはいいですね。草刈りで機械で刈り切れなかった目につく草を刈り取るのに非常に重宝します。根からざっくり刈り取ってくれます^^なかなかの切れ味♪また、防草シートを貼る前に極力地面を平らにする作業がありますが、軽く地面上をなでるだけで土を削り取ってくれます。軽くて耐久性もあると思えますし、なかなかの優れモノだと思います。
安い物を買うより、多少高くてもいい物を買って末永く使う主義の私にはピッタリでした^^

1が参考にしています
対象商品 : 01036123
2014-10-30
用途: 畑の雑草を根こそぎ削り取ります。

試しに雑草を刈ってみました、軽いのによく切れました。なかなかの使い勝手でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする