芝切り一番

芝切り一番 - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)
(7件のレビュー)

生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。
芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。
芝生の根切りにもご使用戴けます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。

材質首部/ステンレス鋼全長(mm)400刃幅(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0103644635069
1,400
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01036446
2024-01-17
用途: 庭の飛び石まわりの柴切り

芝きりには、今まではターフカッターを使っていました。が、細かいところは無理だなと。思いがけず、柴切り1番を見つけたので、購入し、さっそく使ってみたところ、切れ味抜群、ターフカッターと併用して、とても仕事がはかどっています。
値段が安いのに、とても使いごごちがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 01036446
2022-10-17
用途: 芝張の端部加工用
有限会社 松建工業建設業・工事業

[芝切り]ということなのですが、安い商品なので正直あまり期待はしていなかったです。
ところが、実際に使ってみるとなかなかの優れモノでした。マンホールや散水栓などの端部切り取り作業に大活躍。今や芝張時には必須の品となっています。

3が参考にしています
対象商品 : 01036446
2021-09-10
用途: 芝の根切り
その他業種

非常に使いやすい。力を思いっきりかけるとネック部分が曲がるので要注意。

3が参考にしています
対象商品 : 01036446
2020-09-03
用途: 芝のカット
建設業・工事業

長さが丁度良く、切れ味や取り回しがスムーズで楽に作業が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 01036446
2020-05-18
用途: 芝生の張り替え、メンテナンス
製造業

お値段以上の商品でした。柄がT字でかつもう少し長ければ、立ち姿勢で作業できるのでさらに良いお思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 01036446
2017-05-27
用途: 芝のお手入れ

良い買い物です。芝のメンテナンスに活躍しそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 01036446
2017-03-07
用途: 芝生の補修
その他業種

芝生の補修に使っています、良く切れて重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする