先端が特殊な形状でU字溝にもご使用いただけます。
マンション等の排水溝にもピッタリサイズです。
スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。



サイズ感は思っていたより小さめでしたが、排水溝の端までしっかりかき出せるのでやや満足です。
100mmの側溝にピッタリです。もっと早く買えば良かった。
丈夫な作りなので、長く使えそうです。
小さすぎる。もっと大きいサイズ 幅180mmを希望。
溝の特に土埃の清掃に苦戦してましたが、これにてきれいに清掃できるようになりました。希望としましては他にその商品があるかもわかりませんが、しゃがみが苦しくもう少し柄が長く、スコップ部分が軽量ブラの製品があるともっと楽に扱えるのにと思いました