らくらくドロあげ

らくらくドロあげ - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)
(13件のレビュー)

タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。
溝の泥あげにもご使用戴けます。
スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。

材質スコップ部/ステンレス鋼幅(mm)90全長(mm)420材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0103647335036
1,850
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 工場敷地内の側溝掃除
運輸・通信業

100mmの側溝にピッタリです。もっと早く買えば良かった。
丈夫な作りなので、長く使えそうです。

対象商品 : 01036473
2020-09-27
用途: 会所の清掃。

コンパクトで良い。持ち手がもう少し長いほうが会所に使うのに、腰をかがめないと出来ない。伸縮機能のあるものがあれば最高だが?

3が参考にしています
対象商品 : 01036473
2020-05-12
用途: 溝さらい、畑仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

自宅での作業用に購入しました。
本体が軽いので作業しやすく疲れにくいです。

対象商品 : 01036473
2020-08-09
用途: 泥取り
サービス業

とても簡単に泥をかきだすことができました。肢の部分がもう少し長ければ星5つといったところでしょうか!

対象商品 : 01036473
2020-01-16
用途: 庭園の排水溝(U字溝)の掃除
農・林・水産業

落葉清掃や泥の引き揚げには最適です。サイズは事前に計測して注文した。柄とスコップ部分の取付はしっかり取着けてあった。

1が参考にしています
対象商品 : 01036473
2020-01-09
用途: 年末の大掃除にと

年末の大掃除に 長く使えそうと購入しました。便利です。

対象商品 : 01036473
2019-03-03
用途: 会所の泥上げ
その他業種

これまで泥上げにシャベルを使用していましたが、やはり餅は餅屋。格段の作業効率と仕上がりです。

対象商品 : 01036473
2018-12-11
用途: グリストラップ掃除
飲食業

今まで使っていた掃除器具より全然使いやすいです!穴はもう少し小さくてもいいかなと思いました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする