わんわんスティック

わんわんスティック - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)わんわんスティック - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

一時的に愛犬を係留できます。
リードをつなぐ場所がない公園、キャンプなどのアウトドアに最適です。
リードをカラビナに引っ掛けるだけのワンタッチ式だから簡単です。
リードをつなぐフック部分が360度回転するので、リードが絡まるのを解消し、愛犬が自由に動き回れます。
ヘッド部はハンマーで叩いてもOKです。
ご使用後は、グリップ部を持つと簡単に引き抜くことができます。

材質カラビナ/スチール軸径(Φmm)8全長(mm)370材質(本体)スチール材質(グリップ)アセロイド樹脂内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0103656836036
2,900
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする