曜日別特売

パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL

パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL - MIYOSHI(小西製作所)パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL - MIYOSHI(小西製作所)
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01692522ACKL-6×154027152415M615
5,850
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
01692538ACKL-6×254027252415M625
6,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
01692547ACKL-8×205034202522.5M820
6,350
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
01692556ACKL-8×355034352522.5M835
6,350
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
01692565ACKL-10×306341303026.5M1030
7,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
01692574ACKL-10×406341403026.5M1040
7,500
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
01692583ACKL-12×308063303533M1230
8,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
01692592ACKL-12×508063503533M1250
8,700
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする