LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計)

LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) - ELPALED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) - ELPALED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) - ELPALED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) - ELPALED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) - ELPALED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) - ELPALED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) - ELPALED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) - ELPA
(2件のレビュー)

雨や塵がかかる場所でも安心。
防水設計。

用途屋外看板や照明に定格電圧(V)100(50/60Hz)外径(Φ)×全長(mm)40×62口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状ミニボールタイプ定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LED内容量1個
注意
※ご使用の際は防水・防塵形のソケットをご使用ください。
全7種類を絞り込む
光源色
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01042143LDG1N-G-GWP25060昼白色相当
オープン
2,278
2,506(税込)
当日出荷
01042152LDG1L-G-GWP25155電球色相当
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
01042168LDG1CN-G-GWP25560クリア 昼白色相当
オープン
2,278
2,506(税込)
翌々日出荷
01042177LDG1CL-G-GWP25655クリア 電球色相当
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
01042186LDG1R-G-GWP254-
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
01042195LDG1B-G-GWP252-
オープン
2,278
2,506(税込)
翌々日出荷
01042204LDG1Y-G-GWP253-
オープン
2,278
2,506(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01042152
2020-07-17
用途: 電灯

丁度良い明かりなので、1回目の予備に購入しましたが2年以上なかなか長持ちして壊れないので保管しています、

対象商品 : 01042152
2019-10-14
用途: 自動車の車庫用
その他業種

屋外で使用するため防水タイプを選択。温かみのある電球色は好感が持てる色である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする