トリカルネット NRタイプ

トリカルネット NRタイプ - タキロンシーアイトリカルネット NRタイプ - タキロンシーアイトリカルネット NRタイプ - タキロンシーアイトリカルネット NRタイプ - タキロンシーアイトリカルネット NRタイプ - タキロンシーアイトリカルネット NRタイプ - タキロンシーアイトリカルネット NRタイプ - タキロンシーアイトリカルネット NRタイプ - タキロンシーアイ
(3件のレビュー)

園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。

内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※不在で再配達となった場合再送料金が発生致します。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01044618NR11125高密度ポリエチレン3.9×3.9
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01044627NR11125グリーン低密度ポリエチレン3.9×3.9
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01044636NR21125アイボリー低密度ポリエチレン10×10
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01044645NR21125ナチュラル低密度ポリエチレン10×10
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01044654NR28125アイボリー高密度ポリエチレン25×25
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01044663NR28125高密度ポリエチレン25×25
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01044672NR34125高密度ポリエチレン34×34
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01044688NR34125高密度ポリエチレン34×34
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01044697NR481125高密度ポリエチレン7.5×7.5
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,300/税込¥2,530
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01044697
2017-09-30
用途: 養殖用曝気槽のネットに使用しました
建設業・工事業

思った通りの品物でしたが25mは長かったので10m、15m、20m等有れば良かったです。

対象商品 : 01044663
2017-06-05
用途: 境界フェンスの防護
不動産業

外部の雰囲気が明るくなり、非常に気に入っています。

対象商品 : 01044627
2015-12-18
用途: 梱包用底敷

本来の目的は園芸用かもしれませんが、当社では製品の底敷に使用しました。思いのほか柔らかく、取り回しやすくてよかったです。もう少し、太さがあればもっと良かったかも!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする