MIYOSHI(小西製作所)
アークハンドル AHPF
材質
亜鉛ダイキャスト
付属品
ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付
質量(g)
75
表面処理
クロムメッキ
寸法D
102
寸法H
28
寸法L
122
寸法M
M6×P1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01692897
AHPF
11
5
10
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください