アルミスパンナー AL-1

アルミスパンナー AL-1 - MIYOSHI(小西製作所)アルミスパンナー AL-1 - MIYOSHI(小西製作所)
材質(ボディ)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装材質(取付ボルト)スチール/三価クロメート材質(ワッシャー)スチール/三価クロメート寸法d110内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01692906AL-14095--10.31801051501875
4,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
01692915AL-1-904095708010.31801051501875
7,310
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
01692924AL-1-130409511012010.31801051501875
7,780
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする