MIYOSHI(小西製作所)
バランスハンドル BA
材質
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
材質(プレート)
艶消しシルバーアルミニウム
材質(ハンドル車)
黒色フェノール樹脂
内容量
1個
注意
※グリップは、含まれております。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01693143
BA-65
18
8(H7)
13
1.5
23
18
22
19
¥
6,180
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
01693152
BA-80
18
10(H7)
16
1.5
26
20
24
20
¥
6,350
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
01693168
BA-95
21
10(H7)
19
1.5
29
22
26
22
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
01693177
BA-110
23
12(H7)
18
1.5
34
24
28
22
¥
7,950
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
01693186
BA-140
26
12(H7)
18
1.5
37
26
30
24
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください