MIYOSHI(小西製作所)
セルフロックコニカルグリップ CG
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(インサート)
白色ナイロン樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法d2(mm)
寸法D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01698926
CG-25
13
15
14
16
25
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
01698935
CG-30
21
17
18
19
30
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
01698944
CG-35
34
20
21
22
35
¥
620
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
01698953
CG-40
50
23
24
25
40
¥
830
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください