曜日別特売

クロスノブ CK

クロスノブ CK - MIYOSHI(小西製作所)クロスノブ CK - MIYOSHI(小西製作所)クロスノブ CK - MIYOSHI(小西製作所)クロスノブ CK - MIYOSHI(小西製作所)
材質(本体)鋳鉄FC200種類多角形色(本体)黒色表面処理(本体)焼付塗装材質(取付部)鋳鉄FC200内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01699172CK-40-C-80132540
500
379
417(税込)
3日以内出荷
01699188CK-50-C-145183250
640
489
538(税込)
3日以内出荷
01699197CK-63-C-270234063
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01699215CK-40-R-75132540
500
379
417(税込)
3日以内出荷
01699224CK-50-R-135183250
640
489
538(税込)
翌々日出荷
01699233CK-63-R-250234063
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01699258CK-40-TM8×P1.2575132540
500
379
417(税込)
3日以内出荷
01699267CK-50-TM10×P1.5135183250
640
489
538(税込)
3日以内出荷
01699276CK-63-TM12×P1.5250234063
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01699206CK-80-C-550285080
750
取扱い終了
01699242CK-80-R-510285080
750
取扱い終了
01699285CK-80-TM16×P2.0510285080
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする