曜日別特売

フィックスクランプノブ FCK

フィックスクランプノブ FCK - MIYOSHI(小西製作所)フィックスクランプノブ FCK - MIYOSHI(小西製作所)
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート材質(ピン)鋼材S45C色(本体)黒色材質(バネ)バネ鋼SWPB内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01702076FCK25-825351042085M810
1,100
999
1,099(税込)
3日以内出荷
01702085FCK35-10354715527105M1015
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01702094FCK55-10555215532125M1015
1,600
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01702103FCK55-12555820632126M1220
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
01702128FCK65-16657522845138M1622
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01702112FCK55-16556827832129M1627
1,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする