MIYOSHI(小西製作所)
フラットスパンナー FLR
材質(ボディ)
ダクタイル鋳鉄FCD450・黒色チヂミ塗装
材質(取付ボルト)
スチール/三価クロメート
材質(ワッシャー)
スチール/三価クロメート
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法R1(mm)
寸法R2(mm)
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01702173
FLR
68
115
-
66
55
80
11
11
51
52
43
87
43.5
17
13
25
27
¥
11,750
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
01702182
FLR-90
68
115
70
66
55
80
11
11
51
52
43
87
43.5
17
13
25
27
¥
14,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
01702198
FLR-130
68
115
110
66
55
80
11
11
51
52
43
87
43.5
17
13
25
27
¥
14,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください